※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38958145 品番 662 10.000
参考基準価格(税別)¥32,370 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番232-9118 材質HSCO 全長(mm)168 溝長(mm)87 シャンクMT1 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)130 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする