曜日別特売
XP746 トルクレンチ(校正証明書付) アサダ 38958184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XP746 トルクレンチ(校正証明書付) アサダ 38958184
XP746 トルクレンチ(校正証明書付) アサダ 38958184

トルクレンチ(校正証明書付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
締付トルク(N・m)55
全長(mm)260
内容量1本注文コード38958184品番XP746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。

締付トルク(N・m)55全長(mm)260口径(Φmm)24寸法(inch)1/2校正証明書一般校正仕様校正証明書付精度(トルク)±4%
注意
※校正証明書はトルク機器の精度を証明する書類です。必要になる場合がありますので、大切に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38958175
2020-09-03
用途: エアコン取り付け

思った以上に握りやすいが、落下防止用のケーブルを通す穴が欲しい。

対象商品 : 38958157
2017-09-11
用途: エアコン配管のフレア接続の適正トルク締め

誤差の出やすいトルクレンチなので
しっかりした校正済み品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする