※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
12.3
注文コード
38958188
品番
662 12.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,520
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
233-2253
材質
HSCO
全長(mm)
182
溝長(mm)
101
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
12.3