※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38958206
品番
662 13.000
参考基準価格(税別)
¥20,390
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
232-7496
材質
HSCO
全長(mm)
182
溝長(mm)
101
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
13