※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38958215 品番 662 14.000
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番232-4396 材質HSCO 全長(mm)189 溝長(mm)108 シャンクMT1 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)130 刃径(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする