※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
14.29
注文コード
38958231
品番
662 14.290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,220
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
233-0722
材質
HSCO
全長(mm)
212
溝長(mm)
114
シャンク
MT2
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
14.29