※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38958520
品番
2457 12.000
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
234-4570
材質
HSS
全長(mm)
151
溝長(mm)
101
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
12