※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル ロング FIREコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38958581 品番2462 5.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番233-5597 材質HSS 全長(mm)132 溝長(mm)87 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする