※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8109 インプリドレッサ(軟質ボンド) 旭ダイヤモンド工業 38958893 8109 インプリドレッサ(軟質ボンド) 旭ダイヤモンド工業 38958893

インプリドレッサ(軟質ボンド)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38958893 品番 8109
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
粒度(ダイヤ)#60〜#80 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)11 寸法D1(Φmm)5 寸法X(mm)10 使用砥石#60〜#100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする