※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
ニードルバルブ付パージ流量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
Air
流量レンジ(L/min)
0.5〜5
注文コード
38959103
品番
RK1600R-10-S-Air-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
適合流体・ガスの種類・流量レンジ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途
環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
商品状態
*理由ありです(未使用・開封済み)
ガスの種類
Air
流量レンジ(L/min)
0.5〜5
材質(本体)
SUS304
寸法A(mm)
68
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%F.S.
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
64
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
100
耐圧(MPa)
0.8
材質(Oリング)
バイトン
材質(フロート)
パイレックス
供給圧力(MPa)
0.1
出口圧力(MPa)
0
ニードル位置
下部
目盛刻み(L/min)
0.2