曜日別特売

Oリング 1種A ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード38959137品番OR-1AP3-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

つぶし代(圧縮)を与えて使用するタイプのシールの中で最も汎用性があります。
構造・使用方法などが簡単です。
ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。
断面が円形の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油等の流体のシールとして使用します。

用途
自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
仕様JIS B 2401規格品、運動・固定両用トラスコ品番354-8562使用温度範囲(℃)-24~100内径(Φmm)2.8機能耐油、耐摩耗性線径(mm)1.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38959137OR-1AP3-N00483165P3OR-1AP3-N Oリング Pシリーズ(運動用) NOK 00483165Oリング Pシリーズ(運動用)NOK1個
49
税込54
注文コードが変更になりました。(内容量が異なります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする