123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具用カラビナ
カラビナハーケン
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
38959952
品番
KH8C-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
18-8ステンレス バレル研磨
アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
寸法d'(mm)
10
寸法d(mm)
8
寸法f(mm)
8
寸法l(mm)
80
寸法m(mm)
9
寸法r(mm)
-
寸法w(mm)
40
用途
連結用フックです。
許容荷重(kg)
75
材質(本体)
SUS304
質量(g)
66
種類
カラビナ
表面処理(本体)
バレル研磨
破壊荷重(kg)
750
注意
※身体の確保には使用しないでください。