※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)16 注文コード38960004 品番CD85N16-10C-B
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はストローク・チューブ内径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

・規格番号:ISO 6432
ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。
同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。
・4面に小型オートスイッチ取付可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ストローク(mm)10 クッション(C) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする