※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38960848 品番 658 1.320
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番232-6730 材質HSCO 全長(mm)38 溝長(mm)16 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)1.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする