※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
マイクロドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38961837
品番
660 0.305
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
小径穴あけ用コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
トラスコ品番
232-5134
材質
HSCO
全長(mm)
25
溝長(mm)
2.4
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118
シャンク径(mm)
1
刃径(mm)
0.305