※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
マイクロドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
0.335
注文コード
38961855
品番
660 0.335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,900
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小径穴あけ用コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
トラスコ品番
232-8265
材質
HSCO
全長(mm)
25
溝長(mm)
2.4
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118
シャンク径(mm)
1
刃径(mm)
0.335