※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル ロング TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
1.32
注文コード
38962038
品番
668 1.320
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
232-8287
材質
HSS
全長(mm)
65
溝長(mm)
41
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
1.32