※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル ロング TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)1.51 注文コード38962065 品番668 1.510
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は刃径・内容量など153種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-5123 材質HSS 全長(mm)76 溝長(mm)50 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)1.51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする