画像準備中

深穴加工ドリル ロング TiNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)2.82 注文コード38962528 品番668 2.820
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は刃径・内容量など153種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番234-8588 材質HSS 全長(mm)100 溝長(mm)66 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)2.82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする