グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ハイス鉄工用ドリル
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38963578
品番
670 11.910
参考基準価格(税別)
¥31,320
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
232-9479
材質
HSS
全長(mm)
295
溝長(mm)
205
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
11.91