※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長1 TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38963596 品番 670 12.500
参考基準価格(税別)¥30,690 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-7842 材質HSS 全長(mm)295 溝長(mm)205 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする