※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長1 TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38963621 品番 670 2.000
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-3113 材質HSS 全長(mm)125 溝長(mm)85 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする