※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38963675
品番
670 2.500
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
232-4657
材質
HSS
全長(mm)
140
溝長(mm)
95
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
2.5