曜日別特売
T-16A T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMC 38964441

T-16A T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMC 38964441
T-16A T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMC 38964441

T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)16
内容量1個注文コード38964441品番T-16A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。

対辺寸法(mm)
16
全長(mm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-11
用途: スパークプラグ交換時
その他業種

腕が短すぎて、力が入らない。
プラグ脱落防止のゴムが取れてしまう。
最悪だ。

1人が参考にしています
対象商品 : 38964441
2020-10-04
用途: プラグ交換
その他業種

古いプラグを取り外す時は脱落防止が効いて上手く外れるが、新しいプラグを締め込んで抜こうとすると、ゴムが効きすぎてプラグが外れてしまい取り外しに困った。
新しいプラグを締め込むときはゴムを外すことでなんとか取付できた。

対象商品 : 38964441
2013-07-19
用途: plugの交換

新しいせいか、動きがぎこちない、角度のある部分での回転を必要とするとき、特に感じた。ならしていけば今後はスムーズにまわるようになると思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 38964441
2012-07-21
用途: プラグ交換

コンパクトで良いと思ったが、一本目を外し、新しいプラグを装着してレンチを引き抜くと、落下防止のゴムが新しいプラグに残ってしまった。
それでも工夫をしてプラグを交換したが、ゴムが切れかけているので補修方法を思案中。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする