※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38964585 品番 293 23.000
参考基準価格(税別)¥86,420 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-7968 材質HSS 全長(mm)600 溝長(mm)500 シャンクMT2 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする