※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38964637
品番
293 30.000
参考基準価格(税別)
¥107,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-6397
材質
HSS
全長(mm)
600
溝長(mm)
475
シャンク
MT3
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
30