※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ドリルホルダ 1XD用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38965231
品番
4105 11.000
参考基準価格(税別)
¥60,370
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。
深穴のパイロット加工にも適しています。
トラスコ品番
182-4782
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】81
シャンク長(mm)
45
ホルダー
110
ステップ長(mm)
最大12
最大面取径(Φmm)
17
接続径(Φmm)
【DCON】12