※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1XD用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38965258 品番 4105 14.000
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。
深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番182-6383 材質スチール 全長(mm)【OAL】93 シャンク長(mm)48 ホルダー140 ステップ長(mm)最大16 最大面取径(Φmm)18 接続径(Φmm)【DCON】16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする