※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1XD用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38965285 品番 4105 20.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥72,880 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。
深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番180-4175 材質スチール 全長(mm)【OAL】117 シャンク長(mm)56 ホルダー200 ステップ長(mm)最大22 最大面取径(Φmm)24 接続径(Φmm)【DCON】25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする