※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ドリルホルダ 1XD用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38965319
品番
4105 26.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。
深穴のパイロット加工にも適しています。
トラスコ品番
182-7893
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】142
シャンク長(mm)
60
ホルダー
260
ステップ長(mm)
最大28
最大面取径(Φmm)
32
接続径(Φmm)
【DCON】32