※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1XD用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38965355 品番 4105 36.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥134,740 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。
深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番180-4226 材質スチール 全長(mm)【OAL】173 シャンク長(mm)60 ホルダー360 ステップ長(mm)最大40 最大面取径(Φmm)46 接続径(Φmm)【DCON】32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする