※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1.5XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38965380 品番 4106 11.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,130 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番180-9128 材質スチール 全長(mm)【OAL】85 シャンク長(mm)45 ホルダー115 チップ径(Φmm)11.50〜11.99 ホルダー径(mm)11.2 使用可能長さ(mm)【LU】20.1 接続径(Φmm)【DCON】12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする