※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ドリルホルダ 1.5XD用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38965425
品番
4106 14.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,880
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
トラスコ品番
182-3240
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】93
シャンク長(mm)
45
ホルダー
140
チップ径(Φmm)
14.00〜14.49
ホルダー径(mm)
13.7
使用可能長さ(mm)
【LU】24.5
接続径(Φmm)
【DCON】14