※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ドリルホルダ 1.5XD用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38965450
品番
4106 15.000
参考基準価格(税別)
¥41,880
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
トラスコ品番
182-6331
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】100
シャンク長(mm)
48
ホルダー
150
チップ径(Φmm)
15.00〜15.49
ホルダー径(mm)
14.7
使用可能長さ(mm)
【LU】26.1
接続径(Φmm)
【DCON】16