※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1.5XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38965520 品番 4106 18.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,160 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番182-4798 材質スチール 全長(mm)【OAL】113 シャンク長(mm)50 ホルダー185 チップ径(Φmm)18.50〜18.99 ホルダー径(mm)18.2 使用可能長さ(mm)【LU】32.1 接続径(Φmm)【DCON】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする