※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1.5XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38965565 品番 4106 21.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,380 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番182-4795 材質スチール 全長(mm)【OAL】129 シャンク長(mm)56 ホルダー210 チップ径(Φmm)21.00〜21.49 ホルダー径(mm)20.7 使用可能長さ(mm)【LU】36.4 接続径(Φmm)【DCON】25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする