※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ドリルホルダ 1.5XD用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38965635
品番
4106 24.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥70,750
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
トラスコ品番
181-0698
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】140
シャンク長(mm)
56
ホルダー
245
チップ径(Φmm)
24.50〜24.99
ホルダー径(mm)
24.2
使用可能長さ(mm)
【LU】42.3
接続径(Φmm)
【DCON】25