※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1.5XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38965669 品番 4106 26.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,750 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番182-7903 材質スチール 全長(mm)【OAL】151 シャンク長(mm)60 ホルダー260 チップ径(Φmm)26.00〜26.49 ホルダー径(mm)25.7 使用可能長さ(mm)【LU】44.3 接続径(Φmm)【DCON】32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする