※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1.5XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38965696 品番 4106 27.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥79,840 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番180-9101 材質スチール 全長(mm)【OAL】156 シャンク長(mm)60 ホルダー275 チップ径(Φmm)27.50〜27.99 ホルダー径(mm)27.2 使用可能長さ(mm)【LU】46.8 接続径(Φmm)【DCON】32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする