※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ドリルホルダ 1.5XD用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38965766
品番
4106 31.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥96,740
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
トラスコ品番
182-3214
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】167
シャンク長(mm)
60
ホルダー
310
チップ径(Φmm)
31.00〜31.49
ホルダー径(mm)
30.7
使用可能長さ(mm)
【LU】52.6
接続径(Φmm)
【DCON】32