※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1.5XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38965800 品番 4106 33.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)¥96,740 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番180-9107 材質スチール 全長(mm)【OAL】175 シャンク長(mm)60 ホルダー330 チップ径(Φmm)33.00〜33.99 ホルダー径(mm)32.7 使用可能長さ(mm)【LU】56.8 接続径(Φmm)【DCON】32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする