※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ドリルホルダ 3XD用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38966089
品番
4107 22.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥77,810
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
トラスコ品番
180-4238
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】165
シャンク長(mm)
56
ホルダー
220
チップ径(Φmm)
22.00〜22.49
ホルダー径(mm)
21.7
使用可能長さ(mm)
【LU】71.7
接続径(Φmm)
【DCON】25