※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 3XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38966229 品番 4107 29.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥113,190 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。

トラスコ品番180-4209 材質スチール 全長(mm)【OAL】205 シャンク長(mm)60 ホルダー290 チップ径(Φmm)29.00〜29.49 ホルダー径(mm)28.7 使用可能長さ(mm)【LU】94.6 接続径(Φmm)【DCON】32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする