※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ドリルホルダ 3XD用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38966238
品番
4107 29.500
参考基準価格(税別)
¥113,190
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
トラスコ品番
180-4266
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】207
シャンク長(mm)
60
ホルダー
295
チップ径(Φmm)
29.50〜29.99
ホルダー径(mm)
29.2
使用可能長さ(mm)
【LU】95.1
接続径(Φmm)
【DCON】32