omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
仕様
都度納期確認
注文コード
38967284
品番
1VAP-1R
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応
ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
備考
都度納期確認
種類
押ボタンスイッチ
接点構成
1c
動作方式
モメンタリ
仕様
都度納期確認
保護構造
IP00
照光方式
非照光
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子の種類
はんだ端子/タブ端子
端子種別
タブ (#187)/はんだづけ共用端子
保存温度(℃)
-25〜80(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25〜80(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
16.5
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大500m/s
2
使用周囲湿度
35〜85%RH
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大200m/s
2
機械的耐久性
100万回以上
許容操作頻度
機械的:最大60回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class U
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時閉路:最大36、常時開路:最大36
接触形式
双投形(c接点)
汚染度(使用環境)
3(IEC947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
約4.91
操作部形状
丸形 突出形
操作部色
赤
移行汚染度
3(IEC947-5-1)
ボタン寸法(Φmm)
25
スイッチ出力
1
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000 50/60Hz/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz
動作機能
モーメンタリ
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大200(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大500
許容操作頻度(回/min)
機械的:最大60、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
胴体形状
丸胴形(Φ16.5mm)