※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 10XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38967349 品番 4110 12.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥77,960 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。

トラスコ品番181-0700 材質スチール 全長(mm)【OAL】199 シャンク長(mm)45 ホルダー125 チップ径(Φmm)12.50〜12.99 ホルダー径(mm)12.2 使用可能長さ(mm)【LU】132.3 接続径(Φmm)【DCON】14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする