※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル90° レギュラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38967900 品番 557 12.700
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

センタリングと面取りを同時加工できます。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番182-1193 材質HSS 全長(mm)102 サイズレギュラ 溝長(mm)30 表面処理無処理 刃径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする