※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
NCスポットドリル90° レギュラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2.95
注文コード
38967936
品番
557 2.950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-8035
材質
HSS
全長(mm)
46
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
12
表面処理
無処理
刃径(mm)
2.95