※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル90° レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38967979 品番 557 9.520
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

センタリングと面取りを同時加工できます。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番182-1185 材質HSS 全長(mm)89 サイズレギュラ 溝長(mm)25 表面処理無処理 刃径(mm)9.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする