omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(単相/三相 200V)0.2〜0.75用、 (三相 400V)0.4〜2.2用
注文コード
38967993
品番
3G3AX-NFO01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
適合モータ容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
備考
都度納期確認
適合機種
SYSDRIVE JX/MX/RXシリーズ
定格電流(A)
6
適合モータ容量(kW)
(単相/三相 200V)0.2〜0.75用、 (三相 400V)0.4〜2.2用
質量(kg)
0.7
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
半径:2.25、長さ:6
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
95
寸法D(mm)
156
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
110
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
M4
寸法J(Φmm)
4.5